Referenser
Bosch:1618596260
Rubix:364148
EAN:3165140028295

Produktinformation : HAMMARBORR SDS P-5 18X450MM - 1618596260 - BOSCH
Induction brazing and quenching technology, dense coating.
PGM stamped drill.
Number of pieces per package: 1.
Control Unit: 1.
PGM stamped drill.
Number of pieces per package: 1.
Control Unit: 1.
Styrkor
Longevity.
Drilling speed.
Drilling speed.
Användningsområden
For hammer drill SDS-PLus.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Suitable for masonry, concrete and reinforced concrete.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 404 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 550x28x18 mm |
| Paketerad vikt | 380 g |
| Total längd | 460 mm |
| Borrdiameter | 18 mm |
| Klipplängd | 400 mm |
| Typ av fäste | sds |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,29 kr Ex moms
/ Styck
542,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran