Referenser
Spartex:VBTP5X30TXPFA4-50
Rubix:6408476
Tillverkare:9250450 30/20
EAN:4043377376190


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9250 Träkonstruktionsskruvar,tallrikshuvud och skärspår, partiell gän - 9250450 30/20
Pan washer head timber screws with cutting point A4-50 5X30/20 T25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 30 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | plate |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 170,01 kr Ex moms
/ packet
1 462,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
30 mm