Referenser
Spartex:VATFCUT4X12PFA4-50
Rubix:6410766
Tillverkare:9147440 12
EAN:4043377384850


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 12 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9147 Seko trässkruvar med frästa räfflor, skärspår A4-50 4X12 TX20 - 9147440 12
Double CSK head timber screws with ribs, cutting point A4-50 4X12 TX20
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4 mm |
|---|---|
| Längd | 12 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | cut point |
| Klass | A4-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,53 kr Ex moms
/ packet
306,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
12 mm