Träskruv Spartex VBTFSD6X180PFA2-50
Super-Drill self-drilling countersunk wood screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBTFSD6X180PFA2-50
Rubix:6408616
Tillverkare:9040260 180
EAN:4043377375636


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 180 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9040 Super-Drill träskruvar, försänkt huvud, borrspets A2-50 6X180/66 T - 9040260 180
Super-Drill CSK head timber screws with drilling point A2-50 6X180/66 TX25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 180 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Typ | self-drilling |
| Klass | A2-50 |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 772,88 kr Ex moms
/ packet
3 466,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
180 mm