Träskruv Spartex VATFPZ5X60PFA2-50
Chipboard Screws with reinforced countersunk head
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VATFPZ5X60PFA2-50
Rubix:6410292
Tillverkare:9050250 60/36
EAN:4043377204660


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9050 Spånskiveskruvar med försänkt och förstärkt huvud, partiell gäng - 9050250 60/36
Double countersunk head timber screws with partial thread A2-50 5X60/36 pz2
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-50 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Typ av gängning | trä |
| Form av huvudet | milled |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,85 kr Ex moms
/ packet
142,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
60 mm