Träskruv Spartex VATFPZ5X110PFA4-50
Chipboard Screws with reinforced countersunk head
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VATFPZ5X110PFA4-50
Rubix:6410329
Tillverkare:9050450 110/70
EAN:4043377384522


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 110 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9050 Spånskiveskruvar med försänkt och förstärkt huvud, partiell gän - 9050450 110/70
Double countersunk head timber screws with partial thread A4-50 5X110/70 pz2
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 110 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-50 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Typ av gängning | trä |
| Form av huvudet | milled |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
461,27 kr Ex moms
/ packet
576,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
110 mm