Träskruv Spartex VATFPZ3X12EFA2-50
Chipboard Screws with reinforced countersunk head
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:881509
Spartex:VATFPZ3X12EFA2-50
Rubix:6410469
Tillverkare:9050230 12
EAN:4043377203779


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 12 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9050 Spånskiveskruvar med försänkt och förstärkt huvud, full gänga A2-50 - 9050230 12
Double countersunk head timber screws with fullthread A2-50 3X12 pz1
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 12 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-50 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Avtryckstorlek | pz1 |
| Typ av gängning | trä |
| Form av huvudet | milled |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,86 kr Ex moms
/ packet
97,32 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
12 mm