Referenser
Spartex:CHC8X22PF8Z
Rubix:6445109
Tillverkare:000912.08100.0080.022
EAN:4043952176771


Teknisk sammanfattning
| Längd | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål Förzinkat |
| Standard | DIN 912 |
Produktinformation : DIN 912 8.8 M 8 x 22 zinc plated gal Zn PU=S, H. socket head cap sc. - 000912081000080022
Teknisk information
Attribut
| Längd | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Stål Förzinkat |
| Standard | DIN 912 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | partiell |
| Metrisk diameter | M8 |
| Klass | 8.8 |
| Form av huvudet | socket head |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Avtryckstorlek | sw6 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,27 kr Ex moms
/ packet
490,34 kr Inkl moms
- Utgången