Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCTB8X22EFA4-50
CHC head screws, low head and guide hole
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCTB8X22EFA4-50
Rubix:6405265
Tillverkare:691248 22
EAN:4043377262660


Teknisk sammanfattning
| Längd | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformation : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A4-50 8X22 SW6 - 691248 22
Socket head cap screws with center hole low head A4-50 8X22 SW6 DIN 6912
Teknisk information
Attribut
| Längd | 22 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Avtryckstorlek | sw6 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
956,57 kr Ex moms
/ packet
1 195,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
22 mm