Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCTB3X18EFA4-50
CHC head screws, low head and guide hole
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCTB3X18EFA4-50
Rubix:6405420
Tillverkare:691243 18
EAN:4043377262370


Teknisk sammanfattning
| Längd | 18 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformation : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A4-50 3X18 SW2,5 - 691243 18
Socket head cap screws with center hole low head A4-50 3X18 SW2,5 DIN 6912
Teknisk information
Attribut
| Längd | 18 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Avtryckstorlek | sw2,5 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
14 202,27 kr Ex moms
/ packet
17 752,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
18 mm