Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTFTTX4X5EFA2-50
Reduced countersunk head screws with six internal lobes
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTFTTX4X5EFA2-50
Rubix:6431762
Tillverkare:1458124 5
EAN:4043377232625


Teknisk sammanfattning
| Längd | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14581 |
Produktinformation : ISO 14581 Försänkta skruvar med sextandhålsgrepp A2-50 4X5 TX20 - 1458124 5
Countersunk head screws with six lobe drive A2-50 4X5 T20
Teknisk information
Attribut
| Längd | 5 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14581 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Avtryckstorlek | t20 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 949,80 kr Ex moms
/ packet
12 437,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
5 mm