Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VSTCF4,2X38EFA2-50
TC safety screw, one-way
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VSTCF4,2X38EFA2-50
Rubix:6429500
Tillverkare:9130242 38
EAN:4043377131126


Teknisk sammanfattning
| Längd | 38 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
Produktinformation : Art. 9130 Säkerhetsskruvar med runt huvud, envägsdrift, plåtgänga A2-50 4,2X3 - 9130242 38
Pan head security screws with oneway drive A2-50 4,2X38
Teknisk information
Attribut
| Längd | 38 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 4.2 mm |
| Typ av gängning | plåt |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,27 kr Ex moms
/ packet
502,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
38 mm