Referenser
Gedore:299
Rubix:571783
Tillverkare:6464580
EAN:4010886646458

Produktinformation : Drain plug wrench, 299 - 6464580 - Gedore
Drain plug wrench For square plugs on engine sumps and oil drums, in nine common sizes GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated 5 square sizes: 8.7, 9.5, 10.5, 11.5, 13 mm 4 tapered sizes: 6.8-8.7, 10.5-13, 15.2-18, 16.5-19 mm One screwdriver blade: 5.5 x 18 mm
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 459 g |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 5,5 x 18 |
| Längd | 220 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
427,54 kr Ex moms
/ Styck
534,42 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
