Referenser
Bahco:1998M-2
Rubix:428672
EAN:7314150185726

Dokumenter
Produktinformation : INSEXNYCKEL 2 MM - 1998M-2
Styrkor
•Size stamped in the blade for easy identification
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1,6 g |
|---|---|
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 2 mm |
| Längd | 52 mm |
| Slutbehandling | nickel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
