Spiralborr Dormer A1257/16X400

Borr, cylindriskt skaft, HSS, extra lång, BS328 A125

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A1257/16X400
Rubix:6196037
EAN:7320760174289
Jobber Drill 7/16inchx400mm BS 328

Teknisk sammanfattning

Borrdiameter11.11 mm
Total längd400 mm
Klipplängd300 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : Extra Långa Borrar, A1257/16X400 - 5969113 - DORMER


HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².

Användningsområden

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).

Teknisk information


Attribut
Borrdiameter11.11 mm
Total längd400 mm
Klipplängd300 mm
Skafttypcylindrisk
Din standardbs 328
Skärmaterialhss
Spetsvinkel118 °
Diameter fäste11.11 mm
2 226,20 kr Ex moms
/ Styck
2 782,75 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran