Spiralborr Dormer A1301.1/8

Borr, koniskt skaft

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A1301.1/8
Rubix:6190252
EAN:7320760021613
Jobber Drill 1.1/8inch  DIN 345

Teknisk sammanfattning

Borrdiameter28.58 mm
Total längd296 mm
Klipplängd175 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : STANDARDBORR 1.1/8 inch HSS ?NGANL?PT DIN 345 - A1301.1/8 - DORMER


HSS Short spiral drill bit with MC shank DIN 345 N 118° steam discharge 4xD for steel <850 N/mm² and cast iron.

Användningsområden

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Teknisk information


Attribut
Borrdiameter28.58 mm
Total längd296 mm
Klipplängd175 mm
Skafttypkonisk
Din standarddin 345
Intern kylningnej
Koniskt skaftcm3
Materialhss
Spetsvinkel118 °
1 652,29 kr Ex moms
/ Styck
2 065,36 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran