Referenser
Ersatt ref.:4971523
GISS Cutline:845839
Rubix:6256803
EAN:3660338078774

Dokumenter
Produktinformation : DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL Drilling - D.10,5
An N type drill bit for most common uses
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 10.5 mm |
|---|---|
| Total längd | 133 mm |
| Klipplängd | 87 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Helix vinkel | 30 ° |
| Spetsvinkel | 118 ° |
| Diameter fäste | 10.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 243,15 kr Ex moms
/ packet
1 553,94 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran