Spiralborr Dormer A12513.0X400

Borr, cylindriskt skaft, HSS, extra lång, BS328 A125

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A12513.0X400
Rubix:6196101
EAN:7320760020005
Jobber Drill 13.00mmx400mm BS 328

Teknisk sammanfattning

Borrdiameter13 mm
Total längd400 mm
Klipplängd300 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : Extra Långa Borrar, A12513.0X400 - 5968138 - DORMER


HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².

Användningsområden

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).

Teknisk information


Attribut
Borrdiameter13 mm
Total längd400 mm
Klipplängd300 mm
Skafttypcylindrisk
Din standardbs 328
Skärmaterialhss
Spetsvinkel118 °
Diameter fäste13 mm
1 283,06 kr Ex moms
/ Styck
1 603,82 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran