Referenser
Bahco:4513-8.80-10P
Rubix:6293340
EAN:7314150372423

Dokumenter
Produktinformation : Metallbor HSS-G 8.80 10 pk i eske
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 8.8 mm |
|---|---|
| Total längd | 125 mm |
| Klipplängd | 81 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Förhållande diameter till borrhålets längd | 0.11 |
| Material | hss |
| Bearbetning av material | bronze;brass;carbon steel;cast iron;alloy steel;stainless steel |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 130 ° |
| Diameter fäste | 8.8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran