Snäckväxel Bonfiglioli VF30P115P63B14B3

Bonfiglioli Växellådor

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Bonfiglioli:VF30P115P63B14B3
Rubix:6254658
Tillverkare:200380099
brand logo

Teknisk sammanfattning

Reduktion15
Storlek30
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : VF 30 P1 15/1 P63 B14 D14 mm B3


Bonfiglioli snäckväxelmotorer representerar ett obestritt riktmärke från industrin. Dessa växelmotorer innehåller, i lika stor utsträckning, tekniken som härrör från material och tillverkningsundersökningar, total kvalitet och allmänt erkänd priskonkurrens. Konstruktionen garanterar absolut flexibilitet med val mellan många produktkonfigurationer, ingångssida och kommandosida, allt erbjuds på standardbasis. Konfigurationer finns också med dubbla masker och en spiralreduktionsenhet, med eller utan en momentbegränsande anordning, för att skapa ett komplett och mångsidigt system.

Styrkor

- Kostnadseffektiv lösning
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet

Användningsområden

En utomordentlig design åstadkommen genom materialforskning och de mest avancerade tillverkningsmetoderna

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)90x98x116 mm
Logistisk vikt1100 g
Reduktion15
Storlek30
Vridmoment24 N.m
Vikt1.1 kg
Typsnäckväxel
Hålaxeldiameter11 mm
Axelns diameter12.8 mm
Monteringsformaxel
Fixering avstånd från centrum till centrum75 mm
Auth. vridmoment24 N.m
3 687,36 kr Ex moms
/ Styck
4 609,20 kr Inkl moms
  • Tillgängliga