Referenser
Bonfiglioli:VF44P110P63B14B3
Rubix:6380541
Tillverkare:200480069



Dokumenter
Produktinformation : VF 44 P1 10/1 P63 B14 B3 D18 mm
Bonfiglioli snäckväxlar VF- och W-serien betraktas som en milstolpe i branchen, de är producerade med de senaste materialteknologierna och avanserade produktionsteknikerna.
Som standard erbjuds ett brett urval av monteringsmöjligheter, axelkonfigurationer och motorer. Kuggväxelförsteg och dubbel snäckväxel versioner, med eller utan momentbegränsare är tillgängligt för VF- och W-serien.
Styrkor
- Kostnadseffektiv lösning
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet
- Modulär, flexibell och allsidig användning
- Låg ljudnivå
- Hög toppbelastningskapacitet
- Minimerad monteringsutrymme
- Lång livstid
- Hög pålitlighet
Användningsområden
Snäckväxlar används ofta till följande applikationer:- Omrörare
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd
- Cementblandare
- Trädgårdsmaskiner
- Vågcellsanläggningar
- Transportbånd
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 90x119x140,6 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2000 g |
| Reduktion | 10 |
| Storlek | 44 |
| Vridmoment | 55 N.m |
| Vikt | 2 kg |
| Typ | worm gearbox |
| Hålaxeldiameter | 11 mm |
| Axelns diameter | 12.8 mm |
| Monteringsform | shaft |
| Fixering avstånd från centrum till centrum | 75 mm |
| Auth. vridmoment | 55 N.m |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 015,77 kr Ex moms
/ Styck
3 769,71 kr Inkl moms
- Tillgängliga