Referenser
Blåkläder Workwear:340410299900XXL
Rubix:6444805
EAN:7330509875520

Produktinformation : Body (3404), Svart, XXL - 340410299900XXL
En rundhalsad body med kort ärm. Fodrad gren med dolda plasttryckknappar.
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | body svart<br/>95 % bomull, 5 % elastan, enkel jersey, 160 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran