Referenser
Blåkläder Workwear:350010421000XS
Rubix:6252072
EAN:7330509596517

Produktinformation : Långärmad T-shirt (3500), Vit, XS - 350010421000XS
Användbar och behaglig långärmad T-shirt i 100 % bomull. Den har ribbstickad hals och förstärkt nack- och axelsöm.
100% bomull, jerseystickad, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | vit |
|---|---|
| Storlek | xs |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | t-skjorte langermet hvit<br/>100 % bomull, enkel jersey, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran