Referenser
Blåkläder Workwear:340410299900S
Rubix:6444808
EAN:7330509875490

Produktinformation : Body (3404), Svart, S - 340410299900S
En rundhalsad body med kort ärm. Fodrad gren med dolda plasttryckknappar.
95% bomull, 5% elastan, jerseystickad, 160g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | s |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | body svart<br/>95 % bomull, 5 % elastan, enkel jersey, 160 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran