Referenser
Stahlwille:1304
Rubix:6185723
Tillverkare:08090008
EAN:4018754011100



Produktinformation : BITS INSEX 1304 - 8090008 - STAHLWILLE
- for hex socket screws
- external hex DIN 3126 / ISO 1173
- DIN ISO 2351-3 / ISO 2936
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 9x9x30 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 11 g |
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 8 mm |
| Längd | 30 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
