Flänslagerhus RHP MFC60

Bearing Unit

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

RHP:MFC60
Rubix:207451
Tillverkare:MFC60 R
EAN:00747023008902
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter60 mm
Bredd15.9 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum165.1 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : MFC60 RRS AR3P5 RHP


Heavy series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
MFC60 - RHP Cast Iron Cartridge Bearing Unit - 60mm Shaft Diameter

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt4500 g
Innerdiameter60 mm
Bredd15.9 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum165.1 mm
Materialcast iron
Höjd139.7 mm
Längd193.7 mm
Seriermfc
Total lagerbredd46.02 mm
Fästhålens diameter12 mm
Antal hål4
Grundstatisk belastning, radiell - C0r45000 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr61000 N
Yttre diameter193.7 mm
Vikt4.5 kg
6 364,22 kr Ex moms
/ Styck
7 955,27 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran