Flänslagerhus RHP MFC35

Bearing Unit

Se teknisk information

Referenser

RHP:MFC35
Rubix:130468
Tillverkare:MFC35 R
EAN:00747023008766
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter35 mm
Bredd38.1 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum111.1 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : MFC35 RRS AR3P5 RHP


Heavy series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
MFC35 - RHP Cast Iron Cartridge Bearing Unit - 35mm Shaft Diameter

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt1900 g
Innerdiameter35 mm
Bredd38.1 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum111.1 mm
Materialcast iron
Seriermfc
Total lagerbredd38.1 mm
Fästhålens diameter10 mm
Antal hål4
Grundstatisk belastning, radiell - C0r19900 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr32500 N
Yttre diameter133.4 mm
1 414,17 kr Ex moms
/ Styck
1 767,71 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran