Insatslager med excentrisk låsring RHP 1250-50ECG, Yttre diameter: 90 mm | Innerdiameter: 50 mm | Bredd: 43.73 mm

Bearing Insert

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

RHP:1250-50ECG
Rubix:150948
Tillverkare:1250-50ECG R
EAN:00747023043408
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter50 mm
Yttre diameter90 mm
Materialnsk high-cleanliness bearing steel (through-hardened inner and outer rings)
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 1250-50ECG RRS AR3P5 RHP


Short inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1200 G series: bearing with grub screw in the inner ring and spherical outer ring. 1200 ECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt980 g
Innerdiameter50 mm
Yttre diameter90 mm
Materialnsk high-cleanliness bearing steel (through-hardened inner and outer rings)
Bredd43.73 mm
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr35000 N
Tätatvå gummitätningar
Typ av lagerspelc3
Eftersmörjningsfunktionja
brotschning50 mm
Burstål
Tjocklek20 mm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r23200 N
1 283,52 kr Ex moms
/ Styck
1 604,40 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.