Insatslager med excentrisk låsring INA GNE100-KRR-B-FA107, Yttre diameter: 215 mm | Innerdiameter: 100 mm | Bredd: 86 mm
Radiellt insatskullager
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
INA:GNE100-KRR-B-FA107
Rubix:168815
Tillverkare:0004880890000
EAN:4064327884787

Dokumenter
Produktinformation : GNE100-KRR-B-FA107 INA
Radial insert ball bearing GNE..-KRR-B
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 109,4x215x215 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 11410 g |
| Innerdiameter | 100 mm |
| Yttre diameter | 215 mm |
| Material | steel |
| Bredd | 86 mm |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 174000 N |
| Täta | två gummitätningar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 140000 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
32 380,78 kr Ex moms
/ Styck
40 475,98 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran