Insatslager med stoppskruv INA GYE25-XL-KRR-B, Yttre diameter: 52 mm | Innerdiameter: 25 mm | Bredd: 34.1 mm

Radiellt insatskullager

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

INA:GYE25-XL-KRR-B
Rubix:169046
Tillverkare:0008100020000
EAN:4012802783162
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter25 mm
Yttre diameter52 mm
Bredd34.1 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : GYE25-XL-KRR-B INA


Radial insert ball bearings GYE..-KRR-B, spherical outer ring, location by grub screws, R seals on both sides

Styrkor

Lower operating costs Reduced maintenance due to improved lubrication
Lower heat generation
Less noise
Shaft diameters from 12mm to 90 mm (GYE..KRR-B)
Shaft diameters from 20 mm to 50 mm (GSH..-2RSR-B)
Adapter sleeve (GSH..-2RSR-B series)

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter25 mm
Yttre diameter52 mm
Bredd34.1 mm
Typ av lagerspelcn
Tätatvå gummitätningar
Seriergye..-xl-krr-b
Materialchrome steel
Grundstatisk belastning, radiell - C0r7800 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr14000 N
734,74 kr Ex moms
/ Styck
918,42 kr Inkl moms
  • Tillgängliga

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.