Insatslager med stoppskruv INA GYE40-KRR-B-VA-HLA, Yttre diameter: 80 mm | Innerdiameter: 40 mm | Bredd: 49.2 mm
Bearing GYE
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
INA:GYE40-KRR-B-VA-HLA
Rubix:169061
Tillverkare:0510627980000
EAN:4047643203098

Dokumenter
Produktinformation : GYE40-KRR-B-VA-HLA INA
Radial insert ball bearin
Radial insert ball bearing GYE..-KRR-B-VA
Användningsområden
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 49x80x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 609 g |
| Innerdiameter | 40 mm |
| Yttre diameter | 80 mm |
| Bredd | 49.2 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | två gummitätningar |
| Serier | gye..-krr-b-va |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 18900 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 31500 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 701,93 kr Ex moms
/ Styck
7 127,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran