Insatslager med stoppskruv RHP 1225-25G, Yttre diameter: 52 mm | Innerdiameter: 25 mm | Bredd: 15 mm

Self-Lube Bearing Insert

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

RHP:1225-25G
Rubix:150943
Tillverkare:1225-25G R
EAN:00747023042913
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter25 mm
Yttre diameter52 mm
Bredd15 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 1225-25G RRS AR3P5 RHP


Short inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1200 G series: bearing with grub screw in the inner ring and spherical outer ring. 1200 ECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt130 g
Innerdiameter25 mm
Yttre diameter52 mm
Bredd15 mm
Typ av lagerspelc3
Tätatvå gummitätningar
Serier1200g
Materialhardened steel (inner and outer rings)
Burstål
brotschning34 mm
Begränsa hastigheten6250 rpm
Total lagerbredd27.3 mm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r7880 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr14000 N
Vikt0.13 kg
609,55 kr Ex moms
/ Styck
761,94 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.