Referenser
Bahco:A6709Z-5/32
Rubix:421740
EAN:7314151755799

Dokumenter
Produktinformation : BITSHYLSA 1/4'' LÅNG INSEX 5/32
Styrkor
•Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Not suitable for machine operation
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 20 g |
|---|---|
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 5/32 in |
| Bladlängd | 10.5 mm |
| Längd | 50 mm |
| Slutbehandling | polerad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
524,66 kr Ex moms
/ Styck
655,83 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran