Referenser
Bahco:618-10-75
Rubix:429724
EAN:7314150124619

Produktinformation : SKRUVMEJSEL TORX 10X75 - 618-10-75
Screwdriver for Torx screws. Handle: two-component grip with hanging hole. Excellent handle-shaft connection. Blade: high quality steel. Nickel-plated and fully hardened. Size and type marking on the handle.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 20 g |
|---|---|
| Avtryck | torx-profil |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Bladlängd | 75 mm |
| Längd | 155 mm |
| Slutbehandling | nickel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,93 kr Ex moms
/ Styck
89,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
