Referenser
Bahco:613-5.5-125
Rubix:430349
EAN:7314150124480

Produktinformation : SPÅRSKRUVMEJSEL 5,5X125 - 613-5.5-125
Screwdriver for slotted screws. Handle: two-component grip with hanging hole. Excellent handle-shaft connection. Blade: high-quality steel. Nickel-plated and fully hardened. Size and type marking on the handle. ISO 2380/DIN 5264.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 65 g |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 5,5 mm |
| Bladlängd | 125 mm |
| Längd | 222 mm |
| Slutbehandling | nickel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
655,50 kr Ex moms
/ 10 Styck
819,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
