Referenser
Bahco:613-3-100
Rubix:429555
EAN:7314150124442

Produktinformation : SPÅRSKRUVMEJSEL 3X100 - 613-3-100
Screwdriver for slotted screws. Handle: two-component grip with hanging hole. Excellent handle-shaft connection. Blade: high-quality steel. Nickel-plated and fully hardened. Size and type marking on the handle. ISO 2380/DIN 5264.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 30 g |
|---|---|
| Avtryck | platt |
| Avtryckstorlek | 0,5 x 3 mm |
| Bladlängd | 100 mm |
| Längd | 180 mm |
| Slutbehandling | nickel/krom |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
439,90 kr Ex moms
/ 10 Styck
549,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
