Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413482
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413482
Rubix:527262
Tillverkare:40413482

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 48 X 62 X 8 / 0 mm Type AS 75 FKM 585
Shaft seal ring Viton
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 48 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 62 mm |
| Bredd | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
