Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412671

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40412671
Rubix:526129
Tillverkare:40412671
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter105 mm
Yttre diameter130 mm
Bredd12 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 40412671


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter105 mm
Yttre diameter130 mm
Bredd12 mm
Materialfkm/fpm
Monteringsformpackning med inbäddad metallarmatur med fjäder
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran