Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412556

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40412556
Rubix:526005
Tillverkare:40412556
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter18 mm
Yttre diameter28 mm
Bredd7 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 18 X 28 X 7 / 6 mm Type A 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter18 mm
Yttre diameter28 mm
Bredd7 mm
Materialnbr
Monteringsformpackning med inbäddad metallarmatur med fjäder
435,16 kr Ex moms
/ Styck
543,95 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran