Axelpackningar och gammaringar Dichtomatik 67024676
Axeltätning (W A S FKM 80 brun TLVU FNGS)
Se teknisk informationReferenser
Dichtomatik:67024676
Rubix:157860
Tillverkare:67024676

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WAS 180 X 210 X 15 / mm 80 FKM FP803403
Material: FPM.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 285 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 180 mm |
| Yttre diameter | 210 mm |
| Bredd | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran