Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413255
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413255
Rubix:526996
Tillverkare:40413255

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 60 X 110 X 10 / 0 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 60 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 110 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Material | fepm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 471,43 kr Ex moms
/ Styck
1 839,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
