Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411511
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411511
Rubix:524486
Tillverkare:B1 32,00 50,00 7,00 72 NBR 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 32 X 50 X 7 / 0 mm Type B 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 32 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 50 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | yttre metallarmaturtätning med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
