Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412861

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40412861
Rubix:526359
Tillverkare:40412861
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter40 mm
Yttre diameter55 mm
Bredd7 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 40412861


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter40 mm
Yttre diameter55 mm
Bredd7 mm
Materialfkm/fpm
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran