Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412199
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412199
Rubix:525606
Tillverkare:40412199

Dokumenter
Produktinformation : 40412199
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 80 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 105 mm |
| Bredd | 13 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
