Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413663
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413663
Rubix:528668
Tillverkare:40413663

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 55 X 90 X 8 / mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 55 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 90 mm |
| Bredd | 8 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 137,35 kr Ex moms
/ Styck
1 421,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
