Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413044

Axeltätning BA

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Freudenberg Sealing Technologies:40413044
Rubix:526751
Tillverkare:40413044
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter50 mm
Yttre diameter80 mm
Bredd10 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Radial Shaft Seal 50 X 80 X 10 / 7 mm Type AS 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter50 mm
Yttre diameter80 mm
Bredd10 mm
Materialnbr
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
1 053,29 kr Ex moms
/ Styck
1 316,61 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran