Axelpackningar och gammaringar Dichtomatik 67039253

Axeltätning (W A S NBR 70 svart FNGS)

Se teknisk information

Referenser

Dichtomatik:67039253
Rubix:205871
Tillverkare:67039253
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter10 mm
Yttre diameter18 mm
Bredd6 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : Rotary Shaft Seal WAS 10 X 18 X 6 / mm 70 NBR NB703412


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt3 g
Innerdiameter10 mm
Yttre diameter18 mm
Bredd6 mm
Materialnbr
Monteringsforminfälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran