Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 522312
Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:522312
Rubix:527113
Tillverkare:522312

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 135 X 215 X 12 / 0 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 135 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 215 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
