Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412423
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412423
Rubix:525833
Tillverkare:40412423

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 90 X 120 X 12 / 0 mm Type A 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 90 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 120 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 419,10 kr Ex moms
/ Styck
1 773,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran