Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40411478
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40411478
Rubix:524454
Tillverkare:BAD SL 98,00 125,00 12,00 902

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 98 X 125 X 12 / 0 mm Type AS 72 NBR 902
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 98 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 125 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | nbr |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
